Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HAKKO A1393 fúvóka vékony párna 1.0 x 1.4 mm vastagságú | AG3BTF 32TU47

HAKKO A1393 fúvóka vékony pad 1.0 x 1.4 mm Kiforrasztás

Raktáron
Tétel: AG3BTF Típus: A1393Kereszthivatkozás: 32TU47
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
€42.45 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételfúvóka
Méret1.0 x 1.4 mm
típusVékony pad

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0045
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód8515904000

Termékváltozatok

TermékekModellMérettípusÁr
HAKKO A1124B fúvóka Forrólevegős Single Jet 2.5mm | AG3BTC 32TU44 A1124B2.5 "Forró levegő, Single Jet€45.24
HAKKO A1130 fúvóka Forrólevegős Single Jet 4.4mm | AG3BTD 32TU45 A11304.4mmForró levegő, Single Jet€45.98
HAKKO A1142B fúvóka forró levegő hajlított egyszemélyes 1.5 x 3.0 mm | AG3BTE 32TU46 A1142B1.5 x 3.0 mmForró levegő, Bent Single€193.98
HAKKO A1487 fúvóka kerek 0.6 x 1.5 mm Kiforrasztás | AG3BTK 32TU51 A14870.6 x 1.5 mmRound€42.45
HAKKO N3-16 fúvóka 1.6 mm x 3.0 mm Kiforrasztás | AG3BUC 32TU85 N3-161.6 x 3.0 mmRound€145.36
HAKKO N3-L10 fúvóka Extra hosszú kiforrasztás | AG3BUF 32TU88 N3-L101.0 x 2.3 mmExtra hosszú€174.62
HAKKO B5229 Fúvóka | CR3MYG 60DJ97 B5229--€32.22

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HAKKO A1393 fúvóka vékony pad 1.0 x 1.4 mm Kiforrasztás
€42.45 /Mértékegység