Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HK PORTER 1490MC csavarvágó 14 hüvelykes 5/16 hüvelykes sapka | AB9ZRR 2H053

H.K. PORTER 1490MC csavarvágó 14 hüvelykes 5/16 hüvelykes sapka

Raktáron
Tétel: AB9ZRR Modell: 1490MCKereszthivatkozás: 2H053
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
€270.02 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsavarvágó
CsapágyakTű végig nyomógömbökkel a tokon, labda a motoron
KefékKülsőleg cserélhető
Vágási műveletKözépvágás
HázTENV
Teljes terhelésű erősítők2.51
LáncburkolatÖntött alumínium
Hajtómű anyagaEdzett acél
Áttétel29:1
SebességtípusHelical és Spur
Grip stílusgumi markolat
FogantyúAcél
Ház anyagaÖntött alumínium
Bemenet HP1/4
ÁllkapocsÖntött szerszám acél
Hossz kevesebb tengely12.125 "
KenésÁllandó nehéz folyékony hajtóműolaj
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok C
Max. forgatónyomaték235 in.-lb.
motor típusaÁllandó mágnes DC
FelszerelésMinden helyzet
Adattábla fordulat / perc62
Teljes hossz14 "
Túlterhelés235 font
Pótkefék6YHZ0
Megfordítható tengely kimenetNem
ForgásMegfordítható
RPM tartomány51 a 75
SealsRugós terhelésű ajaktípus a bemeneti és kimeneti tengelyen
Tengely tájolásaPárhuzamos
HővédelemEgyik sem
Feszültség90 VDC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.3725
Hajó magassága (cm)4.57
Hajó hossza (cm)39.88
Hajószélesség (cm)20.32
HS-kód8203406000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellFogantyúÁllkapocsTeljes hosszÁr
HK PORTER 0090FC csavarvágó 18 1/4 hüvelykes 3/8 hüvelykes sapka | AB9XNG 2G976 0090FCÜveggyapotAcél18.25 "€362.79
HK PORTER 0090MC csavarvágó 18 hüvelykes 3/8 hüvelykes sapka | AB9XNH 2G978 0090MCAcélAcél18 "€259.91
HK PORTER 0190FC csavarvágó 24 1/2 hüvelykes 7/16 hüvelykes sapka | AB9XNL 2G992 0190FCÜveggyapotAcél24.5 "€419.56
HK PORTER 0290FC csavarvágó 30 1/2 hüvelykes 1/2 hüvelykes sapka | AB9ZRB 2H007 0290FCÜveggyapotKovácsolt ötvözött acél30.5 "€546.07
HK PORTER 0290MC csavarvágó 30 hüvelykes 1/2 hüvelykes sapka | AB9ZRD 2H013 0290MCAcélÖntött szerszám acél30 "€377.94
HK PORTER 0390FC csavarvágó 36 1/2 hüvelykes 9/16 hüvelykes sapka | AB9ZRG 2H021 0390FCÜveggyapotCsepp kovácsolt ötvözet szerszámacél36.5 "€621.89
HK PORTER 0390MC csavarvágó 36 hüvelykes 9/16 hüvelykes sapka | AB9ZRH 2H023 0390MCAcélÖntött szerszám acél36 "€406.91

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

H.K. PORTER 1490MC csavarvágó 14 hüvelykes 5/16 hüvelykes sapka
€270.02 /Mértékegység