GUARDIAN EQUIPMENT G1814BC szemmosó, falra szerelhető, rozsdamentes acél tál és fedél | AC2PHN 2LVH7

GUARDIAN EQUIPMENT G1814BC szemmosó, falra szerelhető, rozsdamentes acél tál és fedél

Raktáron
Tétel: AC2PHN Típus: G1814BCKereszthivatkozás: 2LVH7

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,088.02 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzemmosó állomás
ADA-kompatibilisNem
Bow Dia.11-1 / 2 "
színekEzüst
Mélység13.75 "
A szemmosás aktiváljaZászló toló fogantyú
Szemmosó fogantyú anyagaalumínium
Szemmosó tál anyagaRozsdamentes acél
SzerelőanyagKrómozott sárgaréz
Méret beszerelése1/2 "NPT női
Fej Dia.1.5 "
Magasság9"
FelszerelésFal
Fejek száma2
Cső anyagKrómozott sárgaréz
Szelep anyagaKrómozott sárgaréz
Szélesség15.625 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.5
Hajó magassága (cm)34.54
Hajó hossza (cm)40.13
Hajószélesség (cm)37.34
HS-kód7324100010
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKimeneti méretBow Dia.típusÁr
GUARDIAN EQUIPMENT G1814P Szemmosó, Falra szerelhető, Műanyag tál | AC2PHL 2LVH5 G1814P-11-1 / 2 "-€479.98
GUARDIAN EQUIPMENT G1814 szemmosó, falra szerelhető, rozsdamentes acél tál | AC2PHM 2LVH6 G1814-11-1 / 2 "-€656.90
GUARDIAN EQUIPMENT G1825P Szemmosó, Talapzatra szerelhető, Műanyag, 16w | AC2PHQ 2LVH9 G1825P-11-1 / 2 "-€688.96
GUARDIAN EQUIPMENT G1825 Szemmosó, Talapzatra szerelhető, Rozsdamentes acél, 16 W | AC2PHR 2LVJ1 G1825-11-1 / 2 "-€887.06
GUARDIAN EQUIPMENT G1825BC Szemmosó, Fedővel, Talapzattal, Rozsdamentes acél, 16 W | AC2PHT 2LVJ2 G1825 ie-11-1 / 2 "-€1,303.59
GUARDIAN EQUIPMENT G1805 Eyewash Deck tartó jobb 14-1/8w 5-1/4d | AC2PJA 2LVJ9 G1805---€705.77
GUARDIAN EQUIPMENT G1805LH Szemmosó fedélzet Bal 14-1/8 W 5-1/4 D | AC2PJB 2LVK1 G1805LH---€705.77

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GUARDIAN EQUIPMENT G1814BC szemmosó, falra szerelhető, rozsdamentes acél tál és fedél
€1,088.02 /Mértékegység