GUARDIAN EQUIPMENT G1662 Emergency Shower Floor 30 Gpm | AD8BCQ 4HRJ7

GUARDIAN EQUIPMENT G1662 Emergency Shower Floor 30 Gpm

Raktáron
Tétel: AD8BCQ Típus: G1662Kereszthivatkozás: 4HRJ7

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,167.05 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVészzuhany
Gömbszelep típusa1 "IPS réz marad nyitva
Méret beszerelése1-1 / 4 "NPT
Áramlási sebesség30 gpm
Fogantyúhossz29 "
FogantyúRozsdamentes acél
Fej Dia.10 "
FelszerelésEmelet
Cső anyagGalvanizált acél
A zuhanyfej aktiváljaHúzza a rudat
Zuhanyfej anyagaMűanyag

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 14.445
Hajó magassága (cm)22.86
Hajó hossza (cm)82.55
Hajószélesség (cm)43.18
HS-kód8481803070
Származási országUS

Kompatibilis tartozékok:

Szabványok és jóváhagyások:

  • ANSI Z358.1-2014

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Miért van a Guardian Equipment G1662 vészzuhanynak narancssárga huzata?

V. A függőleges csöveken narancssárga polietilén burkolatot használnak a jó láthatóság és a szabad felületeken a korrózióállóság érdekében.

K. Hogyan ideális ez a vészzuhany hideg éghajlaton?

V. A Guardian Equipment G1662 biztonsági zuhany vízhőmérsékletének 60 és 100 F között kell lennie. Ez megakadályozza a hipotermiát, amikor valaki hideg éghajlati viszonyok között dolgozik.

K. Mekkora ennek a vészzuhanynak az áramlási sebessége?

A. 30 GPM.

Termékváltozatok

TermékekModellHúzza a rudattípusÁramlási sebességÁr
GUARDIAN EQUIPMENT G1643 Sürgősségi zuhany vízszintes 30 Gpm | AC2PHE 2LVG8 G1643--30 gpm€504.13
GUARDIAN EQUIPMENT G1643SSH vészzuhany vízszintes 30 Gpm | AC2PHF 2LVG9 G1643SSH--30 gpm€738.46
GUARDIAN EQUIPMENT G1691 Sürgősségi zuhany vízszintes 30 Gpm | AC2PHG 2LVH1 G1691--30 gpm€1,318.43
GUARDIAN EQUIPMENT G1635 Sürgősségi zuhany függőleges 30 Gpm | AC2PHH 2LVH2 G1635--30 gpm€478.31
GUARDIAN EQUIPMENT G1635SSH Sürgősségi zuhany függőleges 30 Gpm | AC2PHJ 2LVH3 G1635SSH--30 gpm€615.60
GUARDIAN EQUIPMENT G1692 Sürgősségi zuhany függőleges 30 Gpm | AC2PHK 2LVH4 G1692--30 gpm€1,022.74
GUARDIAN EQUIPMENT G1662SSH Emergency Shower Floor 30 Gpm | AD8BCR 4HRJ8 G1662SSH--30 gpm€1,295.45

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GUARDIAN EQUIPMENT G1662 Emergency Shower Floor 30 Gpm
€1,167.05 /Mértékegység