GUARDAIR N551BK vákuumgenerátor fej, 15 LE, 55 gallon, 89 Cfm | AD2JRU 3PXN8

GUARDAIR N551BK vákuumgenerátor fej, 15 LE, 55 gallon, 89 Cfm

Raktáron
Tétel: AD2JRU Modell: N551BKKereszthivatkozás: 3PXN8

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,500.35 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPneumatikus vákuumfej
Légáramlat89 cfm
Légbevezető0.75 "
Levegő követelmények68 cfm
Szűrő típusaHEPA
Vízszintes elérés20 ft.
Minimális légkompresszor15 HP
Hangszint102 dBA
Statikus vízemelő185 "
Tartály anyagaDob külön eladva
Vákuumtartály kapacitása55 gal.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 22.5
Hajó magassága (cm)58.42
Hajó hossza (cm)68.58
Hajószélesség (cm)68.58
HS-kód8508700000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Vákuumtömlő Dia. (2 ")
    • Vákuumtömlő hossza (20 láb)
    • Almárka: NORTECH

Termékváltozatok

TermékekModellLégáramlatSzűrő típusaMagasságTételHosszVákuumtartály kapacitásaSzélességÁr
GUARDAIR N301B vákuumgenerátor fej, 15 LE, 30 gallon, 89 Cfm | AD2JRQ 3PXN5 N301B89 cfmHEPA-Pneumatikus vákuumfej-30 gal.-€1,044.80
GUARDAIR N301BK vákuumgenerátor fej, 15 LE, 30 gallon, 89 Cfm | AD2JRR 3PXN6 N301BK89 cfmHEPA-Pneumatikus vákuumfej-30 gal.-€1,482.73
GUARDAIR N552BK vákuumgenerátor fej, 25 LE, 55 gallon, 163 Cfm | AD2JRT 3PXN7 N552BK163 cfmHEPA-Pneumatikus vákuumfej-55 gal.-€2,512.83
GUARDAIR N551B vákuumgenerátor fej, 15 LE, 55 gallon, 89 Cfm | AD2JRV 3PXN9 N551B89 cfmPatron-Pneumatikus vákuumfej-55 gal.-€1,062.45
GUARDAIR N552B kettős vákuumfejlesztő fej, 2 hüvelykes bemenettel, 55 gallon | CE8MVJ N552B--22.5 "Kétfejű pneumatikus vákuumfej27.7 "-24.5 "€1,714.81
ajánlatkérés
GUARDAIR N552BX kettős vákuumfejlesztő fej, 1.5 hüvelykes bemenettel, 55 gallon | CE8MVQ N552BX--21.3 "Kétfejű pneumatikus vákuumfej28 "-21.3 "€2,074.92
GUARDAIR N552BX2 kettős vákuumfejlesztő fej, kettős 1.5 hüvelykes bemenettel, 55 gallon | CE8MVR N552BX2---Kétfejű pneumatikus vákuumfej---€1,951.65
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GUARDAIR N551BK vákuumgenerátor fej, 15 LE, 55 gallon, 89 Cfm
€1,500.35 /Mértékegység