GUARDAIR INF5060SS légpisztoly, 120 Psi, 185 Scfm, 70 hüvelyk hosszúság, 12 Lbf | AE3UMZ 5GAV7

GUARDAIR INF5060SS légpisztoly, 120 Psi, 185 Scfm, 70 hüvelyk hosszúság, 12 Lbf

Raktáron
Tétel: AE3UMZ Típus: INF5060SSKereszthivatkozás: 5GAV7

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€474.19 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLégpuska
levegő fogyasztás185 scfm
test anyagaAcél
TestnevelésSorban
színekkróm
Bővítmény mérete60 "
Bemeneti méret3/4 "(F) NPT
Max. dBA121
Max. Bemeneti nyomás120 psi
fúvókaAcél vésőpont
Kimeneti méret1/2 "(F) NPT
teljesítmény12 font
Teljes hossz70 "
ravaszFogantyú

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.06
Hajó magassága (cm)9.65
Hajó hossza (cm)179.58
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód8424209000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModelllevegő fogyasztástest anyagaszínekMax. dBAKimeneti méretteljesítményTeljes hosszÁr
GUARDAIR INF5024AA légpisztoly, 120 Psi, 185 Scfm, 12 Lbf, 34 hüvelyk hosszúság | AA9CTA 1CJF7 INF5024AA185 scfmAlumíniumkróm1211/2 "(F) NPT12 font34 "€330.66
GUARDAIR INF5048AA légpisztoly, 120 Psi, 58 hüvelyk hosszúság, 185 scfm | AA9CTB 1CJF8 INF5048AA185 scfmAlumíniumFekete és króm1213/4 "(F) NPT12 font58 "€343.54
GUARDAIR INF5072AA légpisztoly, 120 Psi, 185 Scfm, 82 hüvelyk hosszúság, 12 Lbf | AA9CTC 1CJF9 INF5072AA185 scfmAlumíniumFekete és króm1213/4 "(F) NPT12 font82 "€294.58
ajánlatkérés
GUARDAIR INF5024SS légpisztoly, 12 Lbf, 120 Psi, 185 Scfm, 34 hüvelyk hosszúság | AA9CTD 1CJG1 INF5024SS185 scfmAcélkróm1213/4 "(F) NPT12 font34 "€435.49
GUARDAIR INF5048SS légpisztoly, 120 Psi, 185 Scfm, 58 hüvelyk hosszúság | AA9CTE 1CJG2 INF5048SS185 scfmAcélFekete és króm1213/4 "(F) NPT12 font58 "€461.28
GUARDAIR INF5072SS légpisztoly, 120 Psi, 12 Lbf, 185 Scfm, 82 hüvelyk hosszúság | AA9CTF 1CJG3 INF5072SS185 scfmAcélkróm1213/4 "(F) NPT12 font82 "€402.55
ajánlatkérés
GUARDAIR INF5036AA légpisztoly, fekete, 120 Psi, 46 hüvelyk hosszúság, 12 Lbf | AE3UMW 5GAV4 INF5036AA185 scfmAlumíniumFekete1211/2 "(F) NPT12 font46 "€337.08

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GUARDAIR INF5060SS légpisztoly, 120 Psi, 185 Scfm, 70 hüvelyk hosszúság, 12 Lbf
€474.19 /Mértékegység