Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GUARDAIR 80LJ018AA légpisztoly, króm, 29 Scfm, 22-1/4 hüvelykes hosszúság | AE3UML 5GAU2

GUARDAIR 80LJ018AA légpisztoly, króm, 29 scfm, 22-1/4 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AE3UML Típus: 80LJ018AAKereszthivatkozás: 5GAU2
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
€44.90 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLégpuska
levegő fogyasztás29 scfm
test anyagaAlumínium
TestnevelésPisztoly markolat
színekkróm
Bővítmény mérete18 "
Bemeneti méret1/4 "(F) NPT
Max. dBA97
Max. Bemeneti nyomás120 psi
fúvókaWhisper Jet (R)
Fúvóka hossza18 "
Kimeneti méret1/4 "(F) NPT
teljesítmény1.5 font
Teljes hossz22.25 "
ravaszFogantyú

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4275
Hajó magassága (cm)2.79
Hajó hossza (cm)62.99
Hajószélesség (cm)20.32
HS-kód8424209000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellteljesítménylevegő fogyasztásTestnevelésTeljes hosszSzélességszínekMagasságHosszÁr
GUARDAIR 80LJ012AA légpisztoly, 120 Psi, 29 Scfm, 16 hüvelykes hossz | AB3BYM 1RF87 80LJ012AA1.5 font29 scfmPisztoly markolat16 "-Szürke--€43.03
GUARDAIR 80LJ024AA légpisztoly, 120 Psi, 29 Scfm, 28 hüvelyk hosszúság | AB3BYN 1RF88 80LJ024AA1.5 font29 scfmPisztoly markolat28 "-Szürke--€46.75
GUARDAIR 80 Whisper Jet biztonsági légpisztoly, hangerőszabályzóval | AD2BTR 3MNT1 801.1 font20 scfmPisztoly markolat9"6.6 "Szürke1"5.4 "€39.39
GUARDAIR 980 Thumbswitch biztonsági légpisztoly, Whisper Jet fúvókával | AE3UMH 5GAT9 9800.9 font19 scfmSorban4.25 "2.7 "Fémes1"6.6 "€37.33
GUARDAIR 80LJ048AA légpisztoly, króm, 120 Psi, 52-1/4 hüvelyk hosszúság | AE3UMM 5GAU4 80LJ048AA1.5 font29 scfmPisztoly markolat52.25 "-króm--€54.20
GUARDAIR 80L012VC biztonsági légpuska, 12 hüvelykes meghosszabbítással és hangerő-szabályozással CE8NPN 80L012VC--------€47.75
ajánlatkérés
GUARDAIR 80LJ006AA biztonsági légpisztoly, 6 hüvelykes alumínium hosszabbítóval és alumínium fúvókával | CE8Atomerőmű 80LJ006AA----6.6 "-1"9.5 "€41.19

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GUARDAIR 80LJ018AA légpisztoly, króm, 29 scfm, 22-1/4 hüvelykes
€44.90 /Mértékegység