Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GUARDAIR 75LJ060AA légpisztoly, króm, 64-1/4 hüvelykes hosszúság, 120 Psi | AE3UMN 5GAU5

GUARDAIR 75LJ060AA légpisztoly, króm, 64-1/4 hüvelyk hosszú, 120 Psi

Raktáron
Tétel: AE3UMN Típus: 75LJ060AAKereszthivatkozás: 5GAU5
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
€55.02 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLégpuska
levegő fogyasztás34 scfm
test anyagaAlumínium
TestnevelésPisztoly markolat
színekkróm
Bővítmény mérete60 "
Bemeneti méret1/4 "(F) NPT
Max. dBA107
Max. Bemeneti nyomás120 psi
fúvókaVenturi
Fúvóka hossza60 "
Kimeneti méret1/8 "(F) NPT
teljesítmény2 font
Teljes hossz64.25 "
ravaszFogantyú

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.765
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)170.18
Hajószélesség (cm)20.32
HS-kód8424209000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességszínekMagasságHosszMax. dBAKimeneti méretteljesítményTeljes hosszÁr
GUARDAIR 75LJ006AA légpisztoly, fém, 120 Psi, 10-1/2 hüvelyk hosszúság | AA8LEF 19A840 75LJ006AA-Fémes--1045 / 8 "2 font10.5 "€38.30
GUARDAIR 75LJ018AA légpisztoly, fém, 120 Psi, 22-1/2 hüvelyk hosszúság | AA8LEG 19A841 75LJ018AA-Fémes--1075 / 8 "2 font22.5 "€42.00
GUARDAIR 75LJ048AA légpisztoly, fém, 120 Psi, 52-1/2 hüvelyk hosszúság | AA8LEH 19A842 75LJ048AA-Fémes--1075 / 8 "2 font52.5 "€51.30
GUARDAIR 75LJ012AA légpisztoly, 120 Psi, 34 Scfm, 16 hüvelyk hosszúság | AB3BYE 1RF80 75LJ012AA-Szürke--1071/8 "(F) NPT2 font16 "€40.12
GUARDAIR 75LJ024AA légpisztoly, 120 Psi, 34 Scfm, 28 hüvelyk hosszúság | AB3BYF 1RF81 75LJ024AA-Szürke--1071/8 "(F) NPT2 font28 "€43.87
GUARDAIR 75LJ036AA légpisztoly, 120 Psi, 34 Scfm, 40 hüvelyk hosszúság | AB3BYG 1RF82 75LJ036AA-Szürke--1071/8 "(F) NPT2.1 font40 "€47.58
GUARDAIR 75LJ072AA légpisztoly, króm, 76-1/4 hüvelykes hosszúság, 120 Psi | AE3UMP 5GAU6 75LJ072AA-króm--1041/8 "(F) NPT2 font76.25 "€48.54
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GUARDAIR 75LJ060AA légpisztoly, króm, 64-1/4 hüvelyk hosszú, 120 Psi
€55.02 /Mértékegység