GUARD DOG GD5X125-ADA-O/BLU kábelvédő narancssárga és kék 1.5 láb | AG3AWK 32RX17

GUARD DOG GD5X125-ADA-O/BLU kábelvédő 1.5 láb narancssárga és kék

Raktáron
Tétel: AG3AWK Modell: GD5X125-ADA-O/BLUKereszthivatkozás: 32RX17

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€611.05 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKábelvédő
Csatorna magassága1-1 / 4 "
Csatorna szélesség1-1 / 4 "
színekKék és narancs
csatlakozás típusaKutya csont
Magasság2"
Hossz1.5 láb.
Terhelhetőség10,500 font
Anyagpoliuretán
Max. Kábel átmérője1-1 / 4 "
Csatornák száma5
StílusCsuklós
Szélesség50 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.98
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)127
Hajószélesség (cm)55.88
HS-kód3926909980

Termékváltozatok

TermékekModellszínekMagasságHosszTerhelhetőségCsatornák számaSzélességÁr
GUARD DOG GD5X75-O/B kábelvédő 3 láb hosszúság 33.3 hüvelyk szélesség | AB6UJJ 22F224 GD5X75-O / BNarancs / fekete1.25 "3 láb.34,000 font533.3 "€720.99
GUARD DOG GD5X75-ST-O/B kábelvédő 3 láb hosszúság 16.9 hüvelyk szélesség | AB6UJK 22F225 GD5X75-ST-O / BNarancs / fekete1.25 "3 láb.24,000 font516.9 "€477.90
GUARD DOG GD3X75-O/B kábelvédő 3 láb hosszúság 30.3 hüvelyk szélesség | AB6UJL 22F226 GD3X75-O / BNarancs / fekete1.25 "3 láb.27,000 font330.3 "€697.67
GUARD DOG GD3X75-ST-O/B kábelvédő 3 láb hosszúság 13.8 hüvelyk szélesség | AB6UJM 22F227 GD3X75-ST-O / BNarancs / fekete1.25 "3 láb.17,000 font313.8 "€406.52
GUARD DOG GD2X75-O/B kábelvédő 3 láb hosszúság 28.38 hüvelyk szélesség | AB6UJN 22F228 GD2X75-O / BNarancs / fekete1.25 "3 láb.23,000 font228.38 "€514.38
GUARD DOG GD2X75-ST-O/B kábelvédő 3 láb hosszúság 11.94 hüvelyk szélesség | AB6UJP 22F229 GD2X75-ST-O / BNarancs / fekete1.25 "3 láb.13,000 font211.94 "€347.77
GUARD DOG GD1X75-O/B kábelvédő 3 láb hosszúság 27.25 hüvelyk szélesség | AB6UJQ 22F230 GD1X75-O / BNarancs / fekete1.25 "3 láb.23,000 font127.25 "€496.77

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GUARD DOG GD5X125-ADA-O/BLU kábelvédő 1.5 láb narancssárga és kék
€611.05 /Mértékegység