GUARD DOG GD3X75-O/B kábelvédő 3 láb hosszúság 30.3 hüvelyk szélesség | AB6UJL 22F226

GUARD DOG GD3X75-O/B kábelvédő 3 láb hosszúság 30.3 hüvelyk szélesség

Raktáron
Tétel: AB6UJL Modell: GD3X75-O/BKereszthivatkozás: 22F226

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€697.67 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKábelvédő
Csatorna magassága1.28 "
Csatorna szélesség0.75 "
Csatornák3
színekNarancs / fekete
csatlakozás típusaKutya csont
Magasság1.25 "
Hossz3 láb.
Terhelhetőség27,000 font
Anyagpoliuretán
Max. Kábel átmérője0.75 "
Csatornák száma3
StílusCsuklós
Szélesség30.3 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 12.84
Hajó magassága (cm)4.78
Hajó hossza (cm)102.24
Hajószélesség (cm)78.11
HS-kód39269097
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellszínekMagasságHosszTerhelhetőségCsatornák számaSzélességÁr
GUARD DOG GD5X75-O/B kábelvédő 3 láb hosszúság 33.3 hüvelyk szélesség | AB6UJJ 22F224 GD5X75-O / BNarancs / fekete1.25 "3 láb.34,000 font533.3 "€720.99
GUARD DOG GD5X75-ST-O/B kábelvédő 3 láb hosszúság 16.9 hüvelyk szélesség | AB6UJK 22F225 GD5X75-ST-O / BNarancs / fekete1.25 "3 láb.24,000 font516.9 "€477.90
GUARD DOG GD3X75-ST-O/B kábelvédő 3 láb hosszúság 13.8 hüvelyk szélesség | AB6UJM 22F227 GD3X75-ST-O / BNarancs / fekete1.25 "3 láb.17,000 font313.8 "€406.52
GUARD DOG GD2X75-O/B kábelvédő 3 láb hosszúság 28.38 hüvelyk szélesség | AB6UJN 22F228 GD2X75-O / BNarancs / fekete1.25 "3 láb.23,000 font228.38 "€514.38
GUARD DOG GD2X75-ST-O/B kábelvédő 3 láb hosszúság 11.94 hüvelyk szélesség | AB6UJP 22F229 GD2X75-ST-O / BNarancs / fekete1.25 "3 láb.13,000 font211.94 "€347.77
GUARD DOG GD1X75-O/B kábelvédő 3 láb hosszúság 27.25 hüvelyk szélesség | AB6UJQ 22F230 GD1X75-O / BNarancs / fekete1.25 "3 láb.23,000 font127.25 "€496.77
GUARD DOG GD1X75-ST-O/B kábelvédő 3 láb hosszúság 10.81 hüvelyk szélesség | AB6UJR 22F231 GD1X75-ST-O / BNarancs / fekete1.25 "3 láb.13,000 font110.81 "€327.73

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GUARD DOG GD3X75-O/B kábelvédő 3 láb hosszúság 30.3 hüvelyk szélesség
€697.67 /Mértékegység