Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GROZ 36JP03 digitális nyomásmérő 1/4 hüvelykes NPT | AH6XFD

GROZ 36JP03 digitális nyomásmérő 1/4 hüvelykes NPT

Raktáron
Tétel: AH6XFD Modell: 36JP03
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
€102.97 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDigitális nyomásmérő
PontosságAz olvasás +/- 2.00% -a
Kalibrációs tanúsítványNem
A tok színeFekete
Case MaterialMűanyag
Csatlakozás helyeAlsó
Csatlakozás mérete1 / 4 "
Dial Méret1.25 "
kijelzőDigitális
Egységek megjelenítésePsi, bar, mPa, kg/cm2
A nyomtáv típusaDigitális nyomásmérő
Memória tárolásaNem
Üzemi hőm. Hatótávolság14 fok és 140 fok F között
Powered ByLítium-ion akkumulátor
Választék0-145 psi
Felbontás0.100
Aljzat anyagaAlumínium
Nedvesített anyagokAlumínium

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.068
Hajó magassága (cm)4.32
Hajó hossza (cm)5.84
Hajószélesség (cm)5.33
Származási országIN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GROZ 36JP03 digitális nyomásmérő 1/4 hüvelykes NPT
€102.97 /Mértékegység