Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GROTE G5540 Kétoldalas lámpa oldalsó jelző jobb oldali piros / sárga | AC3RUN 2VRD4

GROTE G5540 Kétoldalas lámpa oldalsó marker Jobb oldali piros/sárga

Raktáron
Tétel: AC3RUN Típus: G5540Kereszthivatkozás: 2VRD4

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€124.80 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKétoldalas lámpa
Bázisszerelő központok2"
színekPiros sárga
Jelenlegi minősítés0.038-0.75A
Mélység2.5 "
Lámpa típusaLED
Hossz4.875 "
AnyagABS / Akril
állás5/16 18 X 1 3/8
AlakNégyzet
Felmondás típusaHardwired
típusTöbbdiódás tervezés, RH
HasználtCsere
Volt izzó12
Szélesség4 11 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.6345
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)25.4
Hajószélesség (cm)16.51
HS-kód8512204040
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModelltípusÁr
GROTE G5530 Kétoldalas lámpa oldalsó jelző bal oldali piros / sárga | AC3RUM 2VRD3 G5530Többdiódás kivitel, LH€124.80

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GROTE G5540 Kétoldalas lámpa oldalsó marker Jobb oldali piros/sárga
€124.80 /Mértékegység