Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GROTE G4503 Stop/far/ford lámpa 15-dióda sárga | AE6RZH 5UWE0

GROTE G4503 Stop/far/ford Lámpa 15 dióda sárga

Raktáron
Tétel: AE6RZH Típus: G4503Kereszthivatkozás: 5UWE0

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€49.43 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételStop-Turn-Tail lámpa
színekSárga
Jelenlegi minősítés0.09-0.52A
Mélység1-13 / 16 "
görcsrohamok67000,67090,66825,66812,67010,67012
Lámpa típusaLED
Hossz5 9 / 32 "
AnyagPolikarbonát
Szerelési típusFüggőleges vagy vízszintes
Izzók száma15
Alaktéglalap
Felmondás típusaCopf
Volt izzó12
Szélesség3 13 / 32 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.18
Hajó magassága (cm)9.14
Hajó hossza (cm)27.43
Hajószélesség (cm)17.53
HS-kód8512204040
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellSzerelési típusszínekJelenlegi minősítésFelmondás típusatípusSzélességMélységgörcsrohamokÁr
GROTE 50920 Háromcsapos csere Led lámpa | AB9FNY 2CWB3 50920-Piros0.16-0.35-2.1AHardwiredHárom Stud5.75 "2.875 "-€142.05
GROTE 50972 Stop-fordítható farok lámpa, három 6.75 hüvelykes | AB9FNZ 2CWB4 50972-Piros1158 BULB-2.1A,1157 BULB-.59A.21AHardwiredHárom Stud5.75 "2.875 "Helyettesíti a Peterbilt 16-02600R és 16-02600L készülékeket, kicseréli a Chevrolet / GMC 370867 és 370868 típusokat, helyettesíti a Jeep SF5457197 és SF5457198 típusokat€47.30
GROTE 50992 Kétcsapos cserelámpa | AB9FPA 2CWB5 50992csavarásPiros1158 BULB-2.1A,1157 BULB-.59A.21AHardwiredKét Stud5.75 "2.875 "Jobb és bal kéz egyaránt€64.34
GROTE 52602 Kétcsapos cserelámpa | AB9FPH 2CWC4 52602csavarásPiros1159 BULB-2.1A,1157 BULB-.59A.21ACopfKét Stud5.75 "2.875 "A Standard Mount Pigtail, helyettesíti a Dodge Truck 3895020 és 3895021 teherautókat€62.45
GROTE 52902 Univerzális cserelámpa Rh | AB9FPR 2CWD4 52902csavarásPiros1160 BULB-2.1A,1157 BULB-.59A.21AHardwiredRH5.75 "2.875 "Minden 3 csapos felszerelés nagy teherbírású teherautókra€78.12
GROTE 52912 Univerzális cserelámpa Lh | AB9FPT 2CWD5 52912csavarásPiros1161 BULB-2.1A,1157 BULB-.59A.21AHardwiredLH5.75 "2.875 "Minden 3 csapos felszerelés nagy teherbírású teherautókra€75.98
GROTE 53792 Dobozlámpa csere meghajtóoldali | AB9FQU 2CWG2 53792-Piros1158 BULB-2.1A,1157 BULB-.59A.21AHardwired-5.75 "2.875 "Vezetői oldal€68.16

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GROTE G4503 Stop/far/ford Lámpa 15 dióda sárga
€49.43 /Mértékegység