Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GROTE 62171 4 Kettős rendszerű tartalék lámpa | AB9FTA 2CWN4

GROTE 62171 4 Kétrendszerű tartalék lámpa

Raktáron
Tétel: AB9FTA Típus: 62171Kereszthivatkozás: 2CWN4

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€24.19 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHátsó lámpa
színekSzűrő kikapcsolása
Jelenlegi minősítés2.1A
Mélység2"
Átmérő4 5 / 16 "
Lámpa típusaIzzó
AnyagPolikarbonát
Szerelési típusII. Torziós tartó, Gel-Mount
AlakRound
Felmondás típusaCopf
típusKettős rendszerű készlet
Volt izzó12

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)10.92
Hajószélesség (cm)10.92
HS-kód8512202040
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellFelmondás típusaszínekJelenlegi minősítéstípusMélységÁtmérőLámpa típusaAnyagÁr
GROTE 62011 Oe stílusú kettős rendszerű tartalék lámpa | AB9FRZ 2CWN2 62011HardwiredSzürke2.1AOE stílusú kettős rendszer1-17 / 32 "3.875 "IzzóABS / Akril / Acél€27.18
GROTE 62271 egyrendszeres biztonsági lámpa | AB9FTD 2CWP1 62271Femal PinSzűrő kikapcsolása2.1AEgy rendszer2"4 5 / 16 "IzzóPolikarbonát€19.78
GROTE 62391 Kettős rendszerű LED-es biztonsági lámpa | AB9FTE 2CWP3 62391A tűcsatlakozó rendszer ónozott, tömör sárgaréz végződéseket használSzűrő kikapcsolása0.25AKettős rendszer3 / 4 "4 5 / 16 "LEDPolikarbonát€201.69
GROTE 62401 Egy rendszerű LED-es pótlámpa | AB9FTF 2CWP5 62401A tűcsatlakozó rendszer ónozott, tömör sárgaréz végződéseket használSzűrő kikapcsolása0.6AEgy rendszer3 / 4 "4 5 / 16 "LEDPolikarbonát€384.67
GROTE 62151 Back Up lámpa süllyesztett kettős rendszer | AC3RNS 2VPF1 62151HardwiredSzűrő kikapcsolása2.1AKettős rendszer1.875 "5.5 "IzzóRozsdamentes acél / polikarbonát€34.81
GROTE 62211 Tartalék lámpa egyetlen rendszer | AC3RNC 2VPF3 62211CopfSzűrő kikapcsolása2.1AEgy rendszer2"4 5 / 16 "IzzóPolikarbonát€29.61
GROTE 62691 Tartaléklámpa Led Dual System | AE6RXR 5UVX5 62691CopfFehér / Clear0.03-0.24AKettős rendszer1-9 / 16 "4 5 / 16 "LEDABS / Akril€89.49

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GROTE 62171 4 Kétrendszerű tartalék lámpa
€24.19 /Mértékegység