Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GROTE 61E41 Gumiközmű lámpa 12v | AA6GCN 13W958

GROTE 61E41 Gumi Utility Dome lámpa Led 12V

Raktáron
Tétel: AA6GCN Modell: 61E41Kereszthivatkozás: 13W958

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€97.31 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKupolámpa
színekFehér / Clear
Jelenlegi minősítés0.6A
Mélység4-1/3
Átmérő4 8 / 25 "
A lámpa élettartama50,000 XNUMX óra.
Lámpa típusaLED
AnyagPolikarbonát / gumi
Szerelési típustömítőgyűrű
AlakRound
Felmondás típusaFérfi tüske több Pigtail és csatlakozási lehetőségekhez
HasználtHasznosság
Volt izzó12

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1575
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)22.86
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód8512202040
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellJelenlegi minősítésMélységÁtmérőLámpa típusaAnyagSzerelési típusFelmondás típusaÁr
GROTE 61611 kupolámpa 18-5 / 16 hüvelykes fehér | AB9FRX 2CWL7 616112.16A1"-LED-süllyesztettHardwired€524.98
GROTE 61881 Kupolalámpa Led Fehér Hosszúság 18-5 / 16 In | AB9FRY 2CWL9 618811.2A1"-LED-süllyesztettHardwired€303.65
GROTE 61051 Kupolámpa torziós tartó Ii izzó | AC3RMR 2VPD8 610511.04A2"4 5 / 16 "IzzóPolikarbonátcsavarásCopf€20.34
GROTE 61141 Kupolámpa lámpatartó karima tartó | AC3RMT 2VPD9 61141-1"5.5 "LEDAlumínium / akrilKarimaHardwired€143.40
GROTE 61161 Kupolámpa kerek kapcsolóval | AC3RMU 2VPE1 611611.04A1-2 / 3 "5.875 "IzzóPolikarbonátfelületiHardwired€25.31
GROTE 61171 Kupolámpa felületre szerelhető led átmérője 5 29/32 In | AE6RXJ 5UVU6 611710.6A1-11 / 64 "5 29 / 32 "LEDPolikarbonát / ABSfelületiHardwired€183.50

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GROTE 61E41 Gumi Utility Dome lámpa Led 12V
€97.31 /Mértékegység