Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GROTE 60581 Led Slimlite lámpa | AC3RMP 2VPD5

GROTE 60581 Led Slimlite lámpa

Raktáron
Tétel: AC3RMP Típus: 60581Kereszthivatkozás: 2VPD5

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€107.27 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLámpa jóvoltából
Bázisszerelő központok13-15 / 64 "
színekFehér / Clear
Jelenlegi minősítés0.23A
Mélység15 / 16 "
Lámpa típusaLED
Hossz13 15 / 16 "
AnyagPolikarbonát
Szerelési típusfelületi
Izzók száma1
AlakHosszúkás
Felmondás típusaHardwired
Volt izzó12
Szélesség1 11 / 64 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1575
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)35.56
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód8512202040
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellAlakszínekJelenlegi minősítésSzélességMélységLámpa típusaHosszAnyagÁr
GROTE 60151 jóvoltából készült lámpa | AB9FRK 2CWJ3 60151HengerSzűrő kikapcsolása0.59A1.5 "2-1 / 16 "Izzó2.75 "Acél€9.74
GROTE 60251 Jóvoltú lámpa krómozott átlátszó | AC3RMF 2VPC6 60251NégyzetSzűrő kikapcsolása0.59A2.25 "1.25 "Izzó3.25 "Acél€18.34
GROTE 60591 Led Slimlite lámpa kapcsolóval | AC3RMQ 2VPD6 60591HosszúkásFehér / Clear0.23A1 11 / 64 "15 / 16 "LED13 15 / 16 "Polikarbonát€121.25
GROTE G6261 belső lámpa, LED L 3 hüvelyk, szélesség 2-1/8 hüvelyk | AE6RZM 5UWE5 G6261oválisFehér / Clear0.02A2"5 / 8 "LED3"Rozsdamentes acél€35.49

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GROTE 60581 Led Slimlite lámpa
€107.27 /Mértékegység