Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GROTE 60291 Téglalap alakú licenclámpa | AB9FRP 2CWK2

GROTE 60291 Négyszögletű licenclámpa

Raktáron
Tétel: AB9FRP Típus: 60291Kereszthivatkozás: 2CWK2
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
€10.43 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLicenclámpa
színekSzűrő kikapcsolása
Jelenlegi minősítés0.66A
Mélység3 / 4 "
Átmérő3 / 4 "
A lámpa élettartama15,000 XNUMX óra.
Lámpa típusaIzzó
Hossz3 13 / 16 "
AnyagPolikarbonát
Alaktéglalap
Felmondás típusaCopf
HasználtSzűk szerelési alkalmazások
Volt izzó12
Szélesség1.187 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.027
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)10.67
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód8512202040
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellHasználtJelenlegi minősítésMélységSzélességÁtmérőHosszAnyagFelmondás típusaÁr
GROTE 60261 kis licenclámpa | AB9FRL 2CWJ5 60261-0.33A7 / 8 "1.25 "7 / 8 "2.625 "ABS / polikarbonátCopf€7.27
GROTE 60280 kis téglalap alakú licenclámpa | AB9FRN 2CWJ9 60280-0.33A1.75 "1.25 "1.75 "4 19 / 64 "ABS / polikarbonátCopf€16.27
GROTE 60331 lezárt Turtlebackii licenclámpa | AB9FRQ 2CWK4 60331Haszongépjárművek0.66A1.5 "2"1.5 "5.875 "PolikarbonátVízálló dugasz-csatlakozás elfogadja az UBS Pigtail-et€14.44

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GROTE 60291 Négyszögletű licenclámpa
€10.43 /Mértékegység