Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GROTE 53782 Dobozlámpa csere oldalsó oldala | AB9FQT 2CWG1

GROTE 53782 Dobozlámpa csereátjáró oldala

Raktáron
Tétel: AB9FQT Típus: 53782Kereszthivatkozás: 2CWG1

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€68.61 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételStop-Turn-Tail lámpa
színekPiros
Jelenlegi minősítés1157 BULB-2.1A,1157 BULB-.59A.21A
Mélység2.875 "
görcsrohamokUtasoldal
Lámpa típusaIzzó
Hossz6.75 "
AnyagPolikarbonát / akril
AlakNégyzet
Felmondás típusaHardwired
HasználtCsere
Volt izzó12
Szélesség5.75 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.432
Hajó magassága (cm)18.03
Hajó hossza (cm)13.72
Hajószélesség (cm)13.21
HS-kód8512204040
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellSzerelési típusszínekJelenlegi minősítéstípusHasználtSzélességMélységgörcsrohamokÁr
GROTE 55340 Kétcsavaros króm lámpa copfos | AB9FQY 2CWG6 55340FüggőlegesPiros sárga0.59-2.1AKét Stud-4 9 / 16 "2.875 "-€92.65
GROTE 55410 Kétcsöves lámpa Pigtail Rh-val | AB9FQZ 2CWG7 55410felületiPiros sárga0.59-2.1AKét StudHelyettesíti a Chevrolet / GMC 2017747 (RH) és 2017751 (LH)4 9 / 16 "2.75 "-€52.50
GROTE 55420 Kétcsapos lámpa copfos Lh | AB9FRA 2CWG8 55420felületiPiros sárga0.59-2.1AKét StudHelyettesíti a Chevrolet / GMC 2017747 (RH) és 2017751 (LH)4 9 / 16 "2.75 "-€54.26
GROTE 52972 Kétcsöves pótlámpa | AC3RKW 2VNY1 52972-Piros1156 BULB-2.1A,1157 BULB-.59A.21AKét StudCsere5.75 "2.875 "Csapok 1-3 / 4 "-es központokon, utólagos felszereléssel Ford OEM C7TZ13404C, D0TZ13404A, D3KZ13404A, D3TZ13403B, E2TB13404A, E2TB13405A€66.93
GROTE 53640 Háromcsöves pótlámpa Led Lh | AC3RLN 2VNZ8 53640-Piros0.16-0.35-2.1AHárom ménes, LHCsere5.75 "2.875 "-€167.85
GROTE 55450 Lámpatartó tartó vörös / sárga Rh | AC3RLY 2VPA8 55450TalapzatPiros sárga0.59-2.1ARHChevrolet / GMC 694628 (RH) cseréje, Chevrolet / GMC 694627 (LH) cseréje3 13 / 16 "2.75 "-€66.83

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GROTE 53782 Dobozlámpa csereátjáró oldala
€68.61 /Mértékegység