Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GROTE 46813 fülkejelző lámpa aerodinamikus sárga | AC3RHV 2VNR4

GROTE 46813 fülkejelző lámpa, aerodinamikus sárga

Raktáron
Tétel: AC3RHV Típus: 46813Kereszthivatkozás: 2VNR4

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€25.60 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFülkejelző lámpa
színekSárga
Jelenlegi minősítés0.35A
Mélység2.125 "
Lámpa típusaIzzó
Hossz7 9 / 16 "
AnyagDURAMOLD/polikarbonát
Szerelési típusfelületi
AlakPáratlan
Felmondás típusaHardwired
típusKis aerodinamikai
HasználtCsere
Volt izzó12
Szélesség2.62 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1485
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)22.86
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód8512204040
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellJelenlegi minősítésMélységHosszAnyagFelmondás típusatípusSzélességÁr
GROTE 46543 fülkejelző lámpa gazdaságos sárga | AC3RHQ 2VNP9 465430.59A1.5 "5.5 "DURAMOLD / AkrilHardwiredGazdaság2 5 / 16 "€19.57
GROTE 46823 fülkejelző Oem stílusú aerodinamikus sárga | AC3RHW 2VNR5 468230.69A3.125 "11.25 "ABS / polikarbonátCopfOEM stílus, nagy aerodinamika3 13 / 16 "€69.83

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GROTE 46813 fülkejelző lámpa, aerodinamikus sárga
€25.60 /Mértékegység