Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GROTE 05001-5 Köd- és útjelző lámpák 500-as sorozat - 2 db | AB9FHJ 2CVH9

GROTE 05001-5 Köd- és menetjelző lámpák 500-as sorozat – 2 db

Raktáron
Tétel: AB9FHJ Modell: 05001-5Kereszthivatkozás: 2CVH9
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
€274.62 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKöd/vezető lámpa
színekSzűrő kikapcsolása
Jelenlegi minősítés3.9A
Mélység3.5 "
Lámpa típusaHalogén
Hossz4.5 "
AnyagRozsdamentes acél
Szerelési típusForgó
állás7/16 x 20 x 15/16 "
Alaktéglalap
Felmondás típusaHardwired
típus500 Sorozat
HasználtHatékonyan áthatol a ködön, esőn, havon vagy poron, előre fókuszálva és alacsonyan az útra fókuszálva, oldalról és előre megvilágítva
Volt izzó12
Szélesség6.38 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.4975
Hajó magassága (cm)20.83
Hajó hossza (cm)39.88
Hajószélesség (cm)9.65
HS-kód8512202040
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GROTE 05001-5 Köd- és menetjelző lámpák 500-as sorozat – 2 db
€274.62 /csomag