Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GREENLEE TR-12A érintésmentes volt érzékelő, 50–1000 V AC | AH4VEW 35ME41

GREENLEE TR-12A érintésmentes volt érzékelő, 50–1000 V AC

Raktáron
Tétel: AH4VEW Modell: TR-12AKereszthivatkozás: 35ME41
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
€8.42 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÉrintésmentes feszültségérzékelő
Hallható figyelmeztetésIgen
Akkumulátor típusAAA
JelzésHallható és vizuális
Működési hőmérséklet.50 fok és 122 fok F között
Biztonsági besorolásIV. Kategória 1000 V
KapcsolótípusON / OFF
Feszültség tartomány50-1000 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.081
Hajó magassága (cm)4.32
Hajó hossza (cm)22.61
Hajószélesség (cm)13.46
Származási országUS

Termék részletek:

    • Zseblámpa: Nem
    • Be / Ki kapcsoló: Igen
    • Különleges jellemzők: Feszültséget érzékel a szabotázsbiztos és a hagyományos 15A és 20A feszültségeknél, a szabadalmaztatott automatikus önellenőrzés ellenőrzi az egység integritását, csendes üzemmódú funkció csendes beállításokhoz, biztonságos használat a feszültség kimutatására az aljzatokban, világítótestek, megszakítók , Vezetékek és kábelek, vagy a vezetékben való törés megtalálásához, öt perc használaton kívül automatikusan kikapcsol

Termékváltozatok

TermékekModellTételKapcsolótípusFeszültség tartományÁr
GREENLEE GT-16 állítható feszültségérzékelő, 5–1000 V AC | AC2WTE 2NRW6 GT-16Feszültségérzékelőhüvelykujj5–1000 V AC€56.75

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GREENLEE TR-12A érintésmentes volt érzékelő, 50–1000 V AC
€8.42 /Mértékegység