Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GREENLEE H4665A kompakt merülőszivattyú, 275 GPM kapacitás, 5–8 GPM áramlás, 2 hüvelykes FNPT ürítés | AE4XXW 5NWK4

GREENLEE H4665A kompakt búvárszivattyú, 275 GPM kapacitás, 5–8 GPM áramlás, 2 hüvelykes FNPT ürítés

Raktáron
Tétel: AE4XXW Modell: H4665AKereszthivatkozás: 5NWK4

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€4,923.60 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMerülő vízszivattyú
AlapanyagAlumínium
Átmérő7.5 "
Magasság12.5 "
HázAlumínium
Járókerék anyagaRozsdamentes acél
Max. Ellennyomás200 psi
Max. Olajhőmérséklet.140 F
Ajánlott szűrés (mikron)10
Top anyagAlumínium
típusHidraulikus

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.8015
Hajó magassága (cm)19.05
Hajó hossza (cm)33.53
Hajószélesség (cm)17.78
HS-kód8413702004
Származási országUS

Termék részletek:

    • Hidraulikusan működtetett merülő vízszivattyú a víz nagy áramlási sebességének kezelésére hordozható tűzoltásban, bárkák és hajók rakományának szivattyúzásában, tartályok eltávolításában, öntözésben és veszélyes olajszivattyúzásokban a tűzzónákban.
    • Képes 1-3 / 4 hüvelyk mélységből vizet szívni, és vízmagasságot képes elérni 138 lábig, maximális áramlási sebessége 275 gpm
    • Működik nyitott és zárt központú hidraulikus rendszerekben is, 2000 psi maximális olajnyomással és 5-8 gpm olajáramlással
    • Alumínium háza van a nagy teljesítmény és tömeg arány mellett, és rozsdamentes acél járókerék a minimális kopás érdekében
    • 9 / 16-18 hüvelykes nyomáscsatlakozóval és 3 / 4-16 hüvelykes visszatérő nyílással SAE O-gyűrűkkel a szivárgásmentes hidraulikus csatlakozásokhoz
    • Felszerelt hordozható fogantyúval a hordozhatóság érdekében, és bütyökzáras csatlakozóval a hidraulikus tömlők gyors csatlakoztatásához és leválasztásához
    • Nem igényel külső alapozót, és szárazon elfuthat, a motor belső alkatrészeinek károsodása nélkül

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GREENLEE H4665A kompakt búvárszivattyú, 275 GPM kapacitás, 5–8 GPM áramlás, 2 hüvelykes FNPT ürítés
€4,923.60 /Mértékegység