GREENLEE EHP700L11 akkumulátoros szivattyú, 10000 psi névleges nyomás, 2 fokozat | AF7KUL 21TX97

GREENLEE EHP700L11 akkumulátoros szivattyú, 10000 psi névleges nyomás, 2 fokozat

Raktáron
Tétel: AF7KUL Modell: EHP700L11Kereszthivatkozás: 21TX97

Szerezd meg lehet 15, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€12,092.22 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAkkumulátoros hidraulikus szivattyú
Töltő bemeneti feszültsége120
Ellenőrző medál mérete (Ft.)6
Fluid Port NPT3/8 hüvelyk
Maximális nyomás10,000 PSI
motor típusa2 fokozatú hidraulikus
Olajterhelés @ 10,000 PSI0.80 qt.
Tartály kapacitása0.2 Gal.
Tartály anyagaÜvegszálerősítésű poliamid
Feszültség18

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 8.955
Hajó magassága (cm)43.18
Hajó hossza (cm)45.72
Hajószélesség (cm)33.02
HS-kód8467891000

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GREENLEE EHP700L11 akkumulátoros szivattyú, 10000 psi névleges nyomás, 2 fokozat
€12,092.22 /Mértékegység