METRO SXRS43CM3 nővérkiszolgáló kosár Polymer Light Taupe | AE8NKN 6EJF4

METRO SXRS43CM3 nővérszerver kosár, polimer fényű, tape

Raktáron
Tétel: AE8NKN Modell: SXRS43CM3Kereszthivatkozás: 6EJF4

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€4,826.09 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNővér szerverkosár
Szekrény színeVilágos szalagos
Görgős anyagpoliuretán
Kerékméret5"
Görgős típus4 forgatható
Fiók színeVilágos szalagos
A fiók húzószíneTópszín
AnyagPolimer
Fiókok száma(4) 3 "H, (2) 6" H, (1) 9 "H
Polcok száma3
Teljes mélység24.875 "
Teljes magasság44.75 "
Teljes szélesség23 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 74.25
Hajó magassága (cm)119.38
Hajó hossza (cm)71.12
Hajószélesség (cm)71.12
HS-kód9402900020
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellGörgős anyagGörgős típusFiókok számaTeljes mélységTeljes magasságTeljes szélességÁr
METRO FLNURSE nővérkiszolgáló kosár H 35-1 / 8 x W 32-1 / 4 | AB7ZYB 24X117 FLNURSEPolimer(2) Forgatható fékkel és (2) Forgatható zárral422.375 "35.125 "32.25 "€3,142.33

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

METRO SXRS43CM3 nővérszerver kosár, polimer fényű, tape
€4,826.09 /Mértékegység