Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GREENLEE 7212SP11 húzócsap, 3/4 x 4.77 hüvelykes méret | AD3MYQ 40H684

GREENLEE 7212SP11 húzócsap, 3/4 x 4.77 hüvelyk méretű

Raktáron
Tétel: AD3MYQ Modell: 7212SP11Kereszthivatkozás: 40H684
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
€148.15 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDöntetlen Ménes
Enyhe acél kapacitása (nyomtáv)10 Ga.
Vezeték és csőméret3/4 x 4.77 hüvelyk.
FunkcióLyukak lyukasztására enyhe acélból, alumíniumból, üvegszálból vagy műanyagból
Pinek száma1
Használja aGyártói szám: LS50L11SP és 7906SBSP lyukasztó meghajtókészletek

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2925
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)22.86
Hajószélesség (cm)10.67
HS-kód8203406000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
GREENLEE 7212SP12 húzócsap, 3/4 x 5.63 hüvelyk méretű, szénacél | AD3MYX 40H692 7212SP12€145.94

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GREENLEE 7212SP11 húzócsap, 3/4 x 4.77 hüvelyk méretű
€148.15 /Mértékegység