Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GREENLEE 1280 kábelcsupaszító, 1/10 - 1/3 hüvelykes kábelvágó kapacitás, zöld | AD8XTT 4NHP1

GREENLEE 1280 kábelcsupaszító, 1/10-1/3 hüvelykes kábelvágási kapacitás, zöld

Raktáron
Tétel: AD8XTT Típus: 1280Kereszthivatkozás: 4NHP1

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€153.94 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKábelcsupaszító
ÁllíthatóNem
KábeltípusRG58/59/62AU, RG6/6QS, RG174, BELDEN 1505A, 1855A ÉS 8281 ÉS MINI COAX
Kapacitás1/10" - 1/3" kábelátmérő
FunkciókCsak szalag
FogantyúMegerősített műanyag
Fogantyú típusaergonomikus
SzigeteltNem
Teljes hossz4.25 "
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1395
Hajó magassága (cm)4.06
Hajó hossza (cm)17.78
Hajószélesség (cm)14.99
HS-kód8203206060
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellÁllíthatóKábeltípusKapacitásFunkciókFogantyú típusaTeljes hosszÁr
GREENLEE 1116 kábelcsupaszító, 24 - 20 AWG, 4-1/2 hüvelykes méret | AC8HQU 3AEU8 1116KézikönyvSzilárd és sodort24 - 20 AWGCsík / VágásPárna markolat4.5 "€62.65
GREENLEE 1119 UTP és koaxiális kábel csupaszító | AC8HQV 3AEU9 1119NemRG6 / 59 és RG6 Quad24 - 18 AWGCsík / VágásUjjak markolatai4.75 "€75.76
GREENLEE 1257 koaxiális kábelcsupaszító, kétszintes | AC8HQW 3AEV1 1257NemRG6, RG6 Quad, RG5920 - 18 AWGCsík / Vágásergonomikus4.25 "€44.87
GREENLEE 1281 kábelcsupaszító, 3/32-5/16 hüvelykes kábelvágó kapacitás, narancssárga | AD8XTU 4NHP2 1281NemKings és Amphenol BNC-Csak szalagergonomikus4.25 "€155.47
GREENLEE 1282 kábelcsupaszító, 3/32-5/16 hüvelykes kábelvágó kapacitás, fekete | AD8XTV 4NHP3 1282NemADC, Kings, Amphenol HDTV, mini-Csak szalagergonomikus4.25 "€160.19
GREENLEE 1283 kábelcsupaszító, 3/32 - 5/16 hüvelykes kábelvágó kapacitás, kék | AD8XTW 4NHP4 1283NemRG6 / 6QS & RG59, "F" CATV, Mini1 / 4 "Csak szalagergonomikus4.25 "€148.15

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GREENLEE 1280 kábelcsupaszító, 1/10-1/3 hüvelykes kábelvágási kapacitás, zöld
€153.94 /Mértékegység