Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GREENFIELD TAP 341664 5-40nc 1004 3fl H2 Tpb Kézicsap | AA7AAH 15J755

GREENFIELD THREADING 341664 5-40nc 1004 3fl H2 Tpb kézi csap

Raktáron
Tétel: AA7AAH Típus: 341664Kereszthivatkozás: 15J755

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€64.65 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKézi csap beállítása
Dimenzió típusaGépcsavar
befejezFényes
flutes3
Lista száma303
AnyagHSS
Fuvolák száma3
Darabszám3
Teljes hossz1 15 / 16 "
Hangmagasság40
A lépés átmérőjének korlátaiH2
Shank Dia.0.141 "
Méret#5
Koppintson a Stílus elemreÁltalános rendeltetésű
MenetirányJobb kéz
Menet hossza5 / 8 "
Menet típusaUNC
típusBottoming, Dugó, Taper

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0023
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)3.3
HS-kód8207406000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMéretDimenzió típusaflutesMenet hosszaMenet típusaFuvolák számaTeljes hosszHangmagasságÁr
GREENFIELD TAP 341573 2-56nc 1004 3fl H2 Tpb Kézicsap | AA7AAC 15J750 341573#2Gépcsavar37 / 16 "UNC31.75 "56€93.40
GREENFIELD TAP 341599 3-48nc 1004 3fl H2 Tpb Kézicsap | AA7AAD 15J751 341599#3Gépcsavar31 / 2 "UNC31 13 / 16 "48€78.11
GREENFIELD TAP 341607 3-56nf 1004 3fl H2 Tpb Kézicsap | AA7AAE 15J752 341607#3Gépcsavar31 / 2 "UNF31 13 / 16 "56€90.57
GREENFIELD TAP 341623 4-40nc 1004 3fl H2 Tpb Kézicsap | AA7AAF 15J753 341623#4Gépcsavar39 / 16 "UNC31.875 "40€65.91
GREENFIELD TAP 341649 4-48nf 1004 3fl H2 Tpb Kézicsap | AA7AAG 15J754 341649#4Gépcsavar39 / 16 "UNF31.875 "48€68.61
GREENFIELD TAP 341672 5-44nf 1004 3fl H2 Tpb Kézicsap | AA7AAJ 15J756 341672#5Gépcsavar35 / 8 "UNF31 15 / 16 "44€73.64
GREENFIELD TAP 341698 6-32nc 1004 3fl H2 Tpb Kézicsap | AA7AAK 15J757 341698#6Gépcsavar311 / 16 "UNC32"32€55.41

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GREENFIELD THREADING 341664 5-40nc 1004 3fl H2 Tpb kézi csap
€64.65 /Mértékegység