GREYMILLS DMD236 dobra szerelt alkatrészek alátét | AD3FZX 3Z986

GRAYMILLS DMD236 dobra szerelhető alkatrész alátét

Raktáron
Tétel: AD3FZX Modell: DMD236Kereszthivatkozás: 3Z986

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,946.71 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAlkatrész alátét
ÉpítésLágyacél
Dob kapacitás30 gal.
SzűrésY
Névleges tartálymélység (hüvelyk)8-3/4
Teljes magasság39.5 "
Teljes hossz36 "
Teljes szélesség20 "
Szivattyú mérete1 / 125 HP
Tank kapacitás30 gal.
Tartály magassága9
Tartály hossza36 In.
Tartály szélessége20 In.
típusDobra szerelve
Feszültség115 V, 1 Ph

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 43.09
Hajó magassága (cm)93.98
Hajó hossza (cm)107.7
Hajószélesség (cm)66.04
HS-kód7324100010
Származási országUS

Termék részletek:

    • Munkafény (100 W)

Termékváltozatok

TermékekModellDob kapacitásTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességÁr
GRAYMILLS DMD232 Alkatrész alátét | AD3FZT 3Z901 DMD23216 gal.37.5 "32 "18 "-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAYMILLS DMD236 dobra szerelhető alkatrész alátét
€1,946.71 /Mértékegység