GREY 35T-H Állványok Járműállvány Pin stílus 35 tonna magas | AA3KUY 11N177

GRAY 35T-H állványok Járműállvány csap stílusú, 35 tonna magas

Raktáron
Tétel: AA3KUY Modell: 35T-H állványokKereszthivatkozás: 11N177

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€8,820.61 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTámogató állványok
Alapméret15 x 15 "
ÉpítésAcél
Teherbírás35 tonna.
Emelési magasság max.55 "
Emelési magasság min.31.5 "
Nyereg mérete (hüvelyk)5 X 5
típusPin stílus

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 195.5
Hajó magassága (cm)101.6
Hajó hossza (cm)48.26
Hajószélesség (cm)106.68
HS-kód7326908588
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellAlapméretEmelési magasság max.Emelési magasság min.Ár
GREY 35T Állványok Járműállvány Pin Style 35 Tonna | AA3KUX 11N176 35T állványok13 x 13 "32 "20 "€7,801.26

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAY 35T-H állványok Járműállvány csap stílusú, 35 tonna magas
€8,820.61 /Mértékegység