Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

RÉSZ RÖGZÍTŐK SSGM X 5 rácscsipesz, rögzítés, 1–2 hüvelyk rúdmagasság, 20 PK | AB3TKV 1VCB1

GRATING FASTENERS SSGM X 5 rácskapocs, rögzítő, 1–2 hüvelyk rúdmagasság, 20 PK

Raktáron
Tétel: AB3TKV Modell: SSGM X 5Kereszthivatkozás: 1VCB1
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
€1,362.79 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRácsos klip
Megfelel a csapágyrúd magasságának1"
Megfelel a csapágyrúd távolságának1"
Rács nyílás mérete1"
Anyag316 Stainless Steel
Csavar méret1 / 2 "
Standard ASTM A-240, ASME SA-240, ANSI B-18.2.1, ANSI B-27.1
Stud méret1 / 2 "
típusRácsos hegy
Alátét anyaga410 Stainless Steel

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.8475
Hajó magassága (cm)11.68
Hajó hossza (cm)25.91
Hajószélesség (cm)16.26
HS-kód7326908588
Származási országUS

Termék részletek:

    • Illeszkedik a rács nyílásméretéhez

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRATING FASTENERS SSGM X 5 rácskapocs, rögzítő, 1–2 hüvelyk rúdmagasság, 20 PK
€1,362.79 /csomag