Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRATING FASTENERS GG-4E Grating Clip, Standard, 2 Inch Grating Thickness, 1-3/4 To 2-1/4 Inch Flange Thickness, Galvanized Carbon Steel, 25PK | CD7AJB

GRATING FASTENERS GG-4E rácskapocs, szabványos, 2 hüvelykes rácsvastagság, 1–3/4–2–1/4 hüvelyk peremvastagság, horganyzott szénacél, 25 PK

Raktáron
Tétel: CD7AJB Modell: GG-4E

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€306.51 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRácsos klip
Osztály50
befejezGalvanizált
Karima vastagsága1-3/4" To 2-1/4"
Vastagság reszelése2"
Hole Center to Edge1 / 4 "
Pofamélység5 / 8 "
Pofa karima magassága1 / 8 "
Pofamagasság3-1 / 4 "
Pofamagasság 3-1 / 4 "
Állkapocs hossza1-1 / 8 "
Pofa megnyitása2-3 / 8 "
Pofavastagság11 ga.
Pofaszélesség3 / 4 "
AnyagSzénacél
Standard ASTM A-366, ASTM A-569, ASTM B-695, ASTM A-307
Menetméret1 / 4 "-20
Felső lemez mélysége1 / 8 "
Felső lemez hossza1-1 / 2 "
Felső lemezvastagság14 ga.
Felső lemez szélessége1-7 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.7
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRATING FASTENERS GG-4E rácskapocs, szabványos, 2 hüvelykes rácsvastagság, 1–3/4–2–1/4 hüvelyk peremvastagság, horganyzott szénacél, 25 PK
€306.51 /csomag