RÉSZ RÖGZÍTŐK GG-0 rácskapocs, rövid markolat, 3/4 hüvelykes rácsvastagság, 1/8 hüvelykes karimavastagság, horganyzott szénacél, 100 PK | CD7AFW

GRATING FASTENERS GG-0 rácskapocs, rövid markolat, 3/4 hüvelykes rácsvastagság, 1/8 hüvelykes karimavastagság, horganyzott szénacél, 100 PK

Raktáron
Tétel: CD7AFW Modell: GG-0

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€304.92 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRácsos klip
Osztály50
befejezGalvanizált
Karima vastagsága1 / 8 "
Vastagság reszelése3 / 4 "
Fogantyú típusarövid
Hole Center to Edge1 / 4 "
Pofamélység5 / 8 "
Pofa karima magassága1 / 8 "
Pofamagasság 1-3 / 4 "
Állkapocs hossza1-1 / 8 "
Pofa megnyitása1 / 2 "
Pofavastagság11 ga.
Pofaszélesség7 / 8 "
AnyagSzénacél
Standard ASTM A-366, ASTM A-569, ASTM B-695, ASTM A-307
Menetméret1 / 4 "-20
Felső lemez mélysége1 / 8 "
Felső lemez hossza1-1 / 2 "
Felső lemezvastagság14 ga.
Felső lemez szélessége1-7 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.85
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRATING FASTENERS GG-0 rácskapocs, rövid markolat, 3/4 hüvelykes rácsvastagság, 1/8 hüvelykes karimavastagság, horganyzott szénacél, 100 PK
€304.92 /csomag