Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

RÉSZ RÖGZÍTŐK FFSSGG-1B Rácskapocs, normál, 1-1/4 hüvelykes rácsvastagság, 1/4 - 3/4 hüvelyk peremvastagság, 316Ss, 25PK | CD6GPA

GRATING FASTENERS FFSSGG-1B rácskapocs, normál, 1-1/4 hüvelykes rácsvastagság, 1/4 - 3/4 hüvelykes karimavastagság, 316Ss, 25PK

Raktáron
Tétel: CD6GPA Modell: FFSSGG-1B
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
€290.94 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRácsos klip
Karima stílusVízszintes sík
Karima vastagsága1/4 "- 3/4"
Rács anyagaÜveggyapot
Vastagság reszelése1-1 / 4 "
Hole Center to Edge1 / 4 "
Pofamélység5 / 8 "
Pofa karima magassága1 / 8 "
Pofamagasság 1-3 / 4 "
Pofamagasság1-3 / 4 "
Állkapocs hossza1-1 / 8 "
Pofa megnyitása13 / 16 "
Pofavastagság13 ga.
Pofaszélesség11 / 16 "
Anyag316 Stainless Steel
Standard ASTM A-240, ASME SA-240, ANSI B-18.2.1, ANSI B-27.1
Menetméret1 / 4 "-20
Felső lemez mélysége1 / 8 "
Felső lemez hossza1-3 / 4 "
Felső lemezvastagság16 ga.
Felső lemez szélessége3-3 / 32 "
Alátét anyaga410 Stainless Steel

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.7
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRATING FASTENERS FFSSGG-1B rácskapocs, normál, 1-1/4 hüvelykes rácsvastagság, 1/4 - 3/4 hüvelykes karimavastagság, 316Ss, 25PK
€290.94 /csomag