Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

RÉSZ RÖGZÍTŐK F10GG-0E Rácskapocs, rövid markolat, horganyzott szénacél, 50PK | CD7AFV

GRATING FASTENERS F10GG-0E rácskapocs, rövid markolat, horganyzott szénacél, 50PK

Raktáron
Tétel: CD7AFV Modell: F10GG-0E
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
€162.62 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRácsos klip
Osztály50
befejezGalvanizált
Vastagság reszelése2"
Hole Center to Edge5 / 16 "
Pofamélység5 / 8 "
Pofa karima magassága3 / 8 "
Pofamagasság1-3 / 4 "
Pofamagasság 1-3 / 4 "
Állkapocs hossza1-1 / 8 "
Pofa megnyitása1 / 2 "
Pofavastagság11 ga.
Pofaszélesség7 / 8 "
AnyagSzénacél
Standard ASTM A-366, ASTM A-569, ASTM B-695, ASTM A-307
Menetméret1 / 4 "-20
Felső lemez mélysége3 / 8 "
Felső lemez hossza1"
Felső lemezvastagság16 ga.
Felső lemez szélessége1-13 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.05
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRATING FASTENERS F10GG-0E rácskapocs, rövid markolat, horganyzott szénacél, 50PK
€162.62 /csomag