Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER VENT-H Drum SVent, Bronze, 5 PSI Min Opening Pressure, 2 Inch Male Npt, Brass, Vent-H | CV4LTF 36JP50

GRAINGER VENT-H Drum SVent, Bronze, 5 PSI Min Opening Pressure, 2 Inch Male Npt, Brass, Vent-H

Raktáron
Item: CV4LTF Modell: VENT-HKereszthivatkozás: 36JP50

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€141.47 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDobbiztonsági szellőző

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.405
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER VENT-H Drum SVent, Bronze, 5 PSI Min Opening Pressure, 2 Inch Male Npt, Brass, Vent-H
€141.47 /Mértékegység