Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U70653.018.0075 Hammr Drv csapos horgony 3/16 hüvelykes 3/4 hüvelykes, 100PK | AH3EDH 31JD59

GRAINGER U70653.018.0075 Hammr Drv csapos horgony 3/16 hüvelykes 3/4 hüvelykes, 100PK

Raktáron
Tétel: AH3EDH Modell: U70653.018.0075Kereszthivatkozás: 31JD59
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
€9.23 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKalapácsmeghajtó horgony
Horgony Dia.3 / 16 "
Horgony hossza3 / 4 "
Head StyleLakás
AnyagNejlon
Max. Lámpatest vastagsága3 / 16 "
Min. Beágyazás9 / 16 "
Végső feszültség 4000 PSI betonban (Lb.)22

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1588
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)32.99
Hajószélesség (cm)17.2

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U70653.018.0075 Hammr Drv csapos horgony 3/16 hüvelykes 3/4 hüvelykes, 100PK
€9.23 /csomag