Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U70652.025.0100 Kalapács meghajtócsap horgonygomba, 1 hüvelyk, 100 PK | AG2FQC 31JD71

GRAINGER U70652.025.0100 kalapács meghajtócsap horgonygomba, 1 hüvelyk, 100 PK

Raktáron
Tétel: AG2FQC Modell: U70652.025.0100Kereszthivatkozás: 31JD71

Szerezd meg lehet 6, hétfő
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
€14.14 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKalapácsmeghajtó horgony
Horgony Dia.1 / 4 "
Horgony hossza1"
Head StyleGomba
AnyagNejlon
Max. Lámpatest vastagsága1 / 4 "
Min. Beágyazás3 / 4 "
Végső feszültség 4000 PSI betonban (Lb.)55

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2578
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)32.99
Hajószélesség (cm)17.2
HS-kód3926909980

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U70652.025.0100 kalapács meghajtócsap horgonygomba, 1 hüvelyk, 100 PK
€14.14 /csomag