Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U70525.025.0275 Concrete Screws 3/16 X 3-1/2 Inch, 100PK | AG2FLK 31JC29

GRAINGER U70525.025.0275 Concrete Screws 3/16 X 3-1/2 Inch, 100PK

Raktáron
Tétel: AG2FLK Modell: U70525.025.0275Kereszthivatkozás: 31JC29
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
€56.63 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBetoncsavarok
Fúrófej mérete3/16" x 4-1/2"
Head StyleHex alátét / nyílás
Hossz2.75 "
AnyagKék Ruspert
típusÖnmenetes

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.26
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)32.99
Hajószélesség (cm)17.2
HS-kód7318145080

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U70525.025.0275 Concrete Screws 3/16 X 3-1/2 Inch, 100PK
€56.63 /csomag