Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U70520.062.0800 Horgonycsavar alacsony szén-dioxid-kibocsátású acél 5/8 X 8, 5PK | AG2FLD 31JC23

GRAINGER U70520.062.0800 horgonycsavar alacsony szén-dioxid-kibocsátású acél, 5/8 x 8, 5PK

Raktáron
Tétel: AG2FLD Modell: U70520.062.0800Kereszthivatkozás: 31JC23
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
€86.43 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHorgonycsavar
Horgony Dia.5 / 8 "
Fúrófej mérete5 / 8 "
Élettávolság1-3 / 4 "
Head StyleHex mosógép
Hossz8"
AnyagCinkkel bevont
Min. Beágyazás2 "-től 3-1 / 2" -ig
típusÖnmenetes
Végső nyírás (Lb.)12147–23660 ”
Végső feszültség (font)4689 a 13,363

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2295
Hajó magassága (cm)9.4
Hajó hossza (cm)22.61
Hajószélesség (cm)11.18
HS-kód7318158069

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U70520.062.0800 horgonycsavar alacsony szén-dioxid-kibocsátású acél, 5/8 x 8, 5PK
€86.43 /csomag