Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U70520.050.0400 Horgony horgony 1/2 X 4 hossz, 25PK | AG2FLA 31JC20

GRAINGER U70520.050.0400 horgony horgony, 1/2 x 4 hosszúság, 25 PK

Raktáron
Tétel: AG2FLA Modell: U70520.050.0400Kereszthivatkozás: 31JC20
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
€95.71 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHorgonycsavar
Horgony Dia.1 / 2 "
Fúrófej mérete1 / 2 "
Élettávolság1-3 / 4 "
Head StyleHex mosógép
Hossz4"
AnyagCinkkel bevont
Min. Beágyazás2 "-től 3-1 / 2" -ig
típusÖnmenetes
Végső nyírás (Lb.)9070–14670 ”
Végső feszültség (font)4758 - 12,027 XNUMX Lbs.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.9043
Hajó magassága (cm)11.18
Hajó hossza (cm)14.48
Hajószélesség (cm)11.18
HS-kód7318158069

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U70520.050.0400 horgony horgony, 1/2 x 4 hosszúság, 25 PK
€95.71 /csomag