Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U70420.050.0375 ékhorgony 1/2 3-3/4 303/304, 10PK | AG2HHQ 31JP54

GRAINGER U70420.050.0375 ékhorgony 1/2 3-3/4 303/304, 10PK

Raktáron
Tétel: AG2HHQ Modell: U70420.050.0375Kereszthivatkozás: 31JP54
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
€68.69 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÉkhorgony
Horgony Dia.1 / 2 "
Horgony hossza3.75 "
Anyag303 / 304 rozsdamentes acél
Max. Munka vastagsága11 / 16 "
Min. Beágyazás2.25 "
Menet hossza2"
Menetméret1 / 2 "
Végső feszültség 4000 PSI betonban (Lb.)5280

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.9922
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)32.99
Hajószélesség (cm)17.2
HS-kód7318190000

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U70420.050.0375 ékhorgony 1/2 3-3/4 303/304, 10PK
€68.69 /csomag