Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U70420.037.0500 ékhorgony 3/8 5 303/304, 10PK | AG2HHN 31JP52

GRAINGER U70420.037.0500 ékhorgony 3/8 5 303/304, 10PK

Raktáron
Cikkszám: AG2HHN Modell: U70420.037.0500Kereszthivatkozás: 31JP52
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
€46.96 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÉkhorgony
Horgony Dia.3 / 8 "
Horgony hossza5"
Anyag303 / 304 rozsdamentes acél
Max. Munka vastagsága2.375 "
Min. Beágyazás1.5 "
Menet hossza3.5 "
Menetméret3 / 8 "
Végső feszültség 4000 PSI betonban (Lb.)3300

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.6548
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)32.99
Hajószélesség (cm)17.2
HS-kód7318190000

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U70420.037.0500 ékhorgony 3/8 5 303/304, 10PK
€46.96 /csomag