Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U70420.031.0350 ékhorgony 5/16 3-1/2 303/304, 25PK | AG2HHH 31JP47

GRAINGER U70420.031.0350 ékhorgony 5/16 3-1/2 303/304, 25PK

Raktáron
Tétel: AG2HHH Modell: U70420.031.0350Kereszthivatkozás: 31JP47
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
€74.91 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÉkhorgony
Horgony Dia.5 / 16 "
Horgony hossza3.5 "
Anyag303 / 304 rozsdamentes acél
Max. Munka vastagsága1.125 "
Min. Beágyazás1.5 "
Menet hossza2.25 "
Menetméret5 / 16 "
Végső feszültség 4000 PSI betonban (Lb.)2530

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.9176
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)32.99
Hajószélesség (cm)17.2
HS-kód7318190000

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U70420.031.0350 ékhorgony 5/16 3-1/2 303/304, 25PK
€74.91 /csomag