Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U70411.075.0625 ékhorgony 3/4 6-1/4 horganyzott szénacél, 2PK | AG2HGU 31JP34

GRAINGER U70411.075.0625 ékhorgony 3/4 6-1/4 horganyzott szénacél, 2PK

Raktáron
Tétel: AG2HGU Modell: U70411.075.0625Kereszthivatkozás: 31JP34
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
€20.58 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÉkhorgony
Horgony Dia.3 / 4 "
Horgony hossza6.25 "
befejezHorganyzott
AnyagSzénacél
Max. Munka vastagsága1.75 "
Min. Beágyazás3.25 "
Menet hossza3.75 "
Menetméret3 / 4 "
Végső feszültség 4000 PSI betonban (Lb.)11880

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.7322
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)32.99
Hajószélesség (cm)17.2
HS-kód7318190000

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U70411.075.0625 ékhorgony 3/4 6-1/4 horganyzott szénacél, 2PK
€20.58 /csomag