Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U70411.062.0350 ékhorgony 5/8 3-1/2 horganyzott szénacél, 5PK | AG2HGJ 31JP24

GRAINGER U70411.062.0350 ékhorgony 5/8 3-1/2 horganyzott szénacél, 5PK

Raktáron
Tétel: AG2HGJ Modell: U70411.062.0350Kereszthivatkozás: 31JP24
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
€19.58 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÉkhorgony
Horgony Dia.5 / 8 "
Horgony hossza3.5 "
befejezHorganyzott
AnyagSzénacél
Max. Munka vastagsága1 / 8 "
Min. Beágyazás2.75 "
Menet hossza1 5 / 16 "
Menetméret5 / 8 "
Végső feszültség 4000 PSI betonban (Lb.)7480

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.8037
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)32.99
Hajószélesség (cm)17.2
HS-kód7318190000

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U70411.062.0350 ékhorgony 5/8 3-1/2 horganyzott szénacél, 5PK
€19.58 /csomag