Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U55530.037.0300 alátét 3/8 csavar 18-8 rozsdamentes acél 3 külső átmérő, 50PK | AH6FEZ 35YV28

GRAINGER U55530.037.0300 alátét 3/8 csavar 18-8 rozsdamentes acél 3 külső átmérő, 50PK

Raktáron
Tétel: AH6FEZ Modell: U55530.037.0300Keresztszám: 35YV28 / 156D63

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€198.08 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFender alátét
kb. Pkg. Menny.50
színekEzüst
befejezEgyszerű
Megfelel a Bolt méreteknek3 / 8 "
Fokozat316
Belül Dia.3 / 8 "
AnyagRozsdamentes acél
Dia kívül.3"
Mérési rendszerHüvelyk
Hőmérséklet-58 fok. 302 fokig.
Vastagság0.065 "
Vastagsági tolerancia0.047–0.080 ”
Alátét típusaFender alátét

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.5695
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)21.01
Hajószélesség (cm)16.69

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U55530.037.0300 alátét 3/8 csavar 18-8 rozsdamentes acél 3 külső átmérő, 50PK
€198.08 /csomag