Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U55530.031.0175 Alátét 5/16 Csavar 18-8 Rozsdamentes acél 1-3/4 külső átmérő, 50PK | AH6FEV 35YV24

GRAINGER U55530.031.0175 alátét 5/16 csavar 18-8 rozsdamentes acél 1-3/4 külső átmérő, 50PK

Raktáron
Tétel: AH6FEV Modell: U55530.031.0175Keresztszám: 35YV24 / 156D59

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€105.16 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFender alátét
kb. Pkg. Menny.50
színekEzüst
befejezEgyszerű
Megfelel a Bolt méreteknek5 / 16 "
Fokozat316
Belül Dia.5 / 16 "
AnyagRozsdamentes acél
Dia kívül.1.75 "
Mérési rendszerHüvelyk
Hőmérséklet-58 fok. 302 fokig.
Vastagság0.065 "
Vastagsági tolerancia0.047–0.080 ”
Alátét típusaFender alátét

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.9076
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)21.01
Hajószélesség (cm)16.69

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U55530.031.0175 alátét 5/16 csavar 18-8 rozsdamentes acél 1-3/4 külső átmérő, 50PK
€105.16 /csomag