Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U51880.016.0050 Facsavar #8 1/2 hüvelykes rozsdamentes acél hornyolt, 100PK | AG2GED 31JH07

GRAINGER U51880.016.0050 Facsavar #8 1/2 hüvelykes rozsdamentes acél hornyolt, 100PK

Raktáron
Tétel: AG2GED Modell: U51880.016.0050Keresztszám: 31JH07 / 163T89
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
€21.20 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFa csavar
meghajtó típusaRéselt
Illesztőprogram mérete0.045 "
Fej szöge82 fok
Fej Dia.0.292–0.332 ”
Fejmagasság0.126–0.152 ”
fej típusaEmelt süllyesztett
Hossz1 / 2 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Méret#8
Mérési rendszerHüvelyk

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.135
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)32.99
Hajószélesség (cm)17.2
HS-kód7318141030

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U51880.016.0050 Facsavar #8 1/2 hüvelykes rozsdamentes acél hornyolt, 100PK
€21.20 /csomag