Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U51880.011.0075 Facsavar #4 3/4 hüvelykes rozsdamentes acél hornyolt, 100PK | AG2GDX 31JH01

GRAINGER U51880.011.0075 Facsavar #4 3/4 hüvelykes rozsdamentes acél hornyolt, 100PK

Raktáron
Tétel: AG2GDX Modell: U51880.011.0075Keresztszám: 31JH01 / 163T83
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
€16.43 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFa csavar
meghajtó típusaRéselt
Illesztőprogram mérete0.031 "
Fej szöge82 fok
Fej Dia.0.195–0.225 ”
Fejmagasság0.084–0.104 ”
fej típusaEmelt süllyesztett
Hossz3 / 4 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Méret#4
Mérési rendszerHüvelyk

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.108
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)32.99
Hajószélesség (cm)17.2
HS-kód7318141030

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U51880.011.0075 Facsavar #4 3/4 hüvelykes rozsdamentes acél hornyolt, 100PK
€16.43 /csomag