Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U51876.016.0087 Facsavaros lapos #8 7/8 hüvelykes rozsdamentes acél Phillips, 100PK | AG2GCJ 31JG64

GRAINGER U51876.016.0087 Facsavaros lapos #8 7/8 hüvelykes rozsdamentes acél Phillips, 100PK

Raktáron
Tétel: AG2GCJ Modell: U51876.016.0087Keresztszám: 31JG64 / 163T47
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
€8.59 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFa csavar
meghajtó típusaPhillips
Illesztőprogram mérete#2
Fej szöge82 fok
Fej Dia.0.292–0.332 ”
Fejmagasság0.1 "
fej típusaLakás
Hossz7 / 8 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Méret#8
Mérési rendszerHüvelyk

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.18
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)32.99
Hajószélesség (cm)17.2
HS-kód7318141030

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U51876.016.0087 Facsavaros lapos #8 7/8 hüvelykes rozsdamentes acél Phillips, 100PK
€8.59 /csomag